TESE - Protector de extremidade de cable xy2cz ø3,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ701
Ref.Sonepar
356165
EAN
3389110664737
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de disparo de parada de emergencia. Este protector de extremo de cable es adecuado para cables de 3,2 mm de diámetro. Pesa 0,002kg. Es apropiado para máquinas de trabajo en madera, sistemas de transporte en correa, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminado, laboratorios de prueba y trabajos de tratamiento de superficie. Este protector de extremo de cable es compatible con los interruptores de cable de parada de emergencia XY2C. Se vende en 10 por cantidad indivisible. La línea de conmutadores XY2 viene en un sólido envolvente de metal para que puedan usarse en entornos hostiles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de cable de disparo de parada de emergencia de rango XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieran detención de un movimiento peligroso en las cercanías inmediatas de la máquina.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


