TESE - Protector de extremidade de cable xy2cz ø5mm - XY2CZ704

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CZ704

Ref.Sonepar

126578

EAN

3389110562774

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de cable de parada de emergencia. Este protector de extremo es adecuado para cables de 5 mm de diámetro. Pesa 0,01kg. Es adecuado para máquinas de madera, cintas transportadoras, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminación, laboratorios de ensayo y obras de tratamiento de superficie. Este protector de extremo es compatible con los conmutadores de cable de parada de emergencia XY2C. Se vende en 10 por cantidad indivisible. La línea XY2 de conmutadores se suministra en una carcasa metálica sólida, de modo que pueden utilizarse en entornos difíciles y cumplen con las normas EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de cable de parada de emergencia de la gama XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieran la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina.