TESE - Reflector 40x60mm - XUZC60S11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC60S11
Ref.Sonepar
356117
EAN
3389119045001
Forma:
Rectangular
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Reflector plástico 40x60mm. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


