TESE - Reflector curto alcance - 24x21mm - XUZC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 24 mm
Anchura - 21 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC24
Ref.Sonepar
20717
EAN
3389110619799
Forma:
Rectangular
Altura:
24 mm
Anchura:
21 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Este reflector (cuadrado rígido) forma parte de la gama de sensores fotoeléctricos XU. Su tamaño es de 29 x 45 mm. Permite la alineación de un haz elevado gracias a la precisa inscripción del reflector.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


