TESE - REFLECTOR D 46 - XUY1113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Diámetro exterior - 46 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Con montante - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUY1113
Ref.Sonepar
917240
EAN
3389119009584
Forma:
Redondo
Diámetro exterior:
46 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Reflector diámetro 46. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


