TESE - Reflector estándar- ø39mm - XUZC39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Diámetro exterior - 39 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC39
Ref.Sonepar
20719
EAN
3389110620832
Forma:
Redondo
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro exterior:
39 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Reflector plástico diámetro 39. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


