TESE - reflector standard - ø21mm - XUZC21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Diámetro exterior - 21 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUZC21
Ref.Sonepar
20716
EAN
3389110620818
Forma:
Redondo
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro exterior:
21 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Este reflector forma parte de la gama XU, una oferta de sensores fotoeléctricos. Es un reflector circular rígido, de 21 mm de diámetro, sin resistencia química.


