TESE - Rfid etiqueta electrónica - 13.56 mhz - cilíndrico ø 12 - 304 bytes ((*))
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 0...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 20 mm
Tipo de memoria - FRAM/EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XGHB123345
Ref.Sonepar
259557
EAN
3389119061827
Intervalo de frecuencia:
0...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
20 mm
Tipo de memoria:
FRAM/EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Altura:
8 mm
Diámetro:
12 mm
Peso:
20 g
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Azul
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


