TESE - Rfid etiqueta electrónica - 13.56 mhz - disco ø 30 x 3 - 2000 bytes - XGHB320246
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 0...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 80 mm
Tipo de memoria - FRAM/EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XGHB320246
Ref.Sonepar
355868
EAN
3389119056458
Intervalo de frecuencia:
0...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
80 mm
Tipo de memoria:
FRAM/EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Altura:
3 mm
Diámetro:
30 mm
Peso:
5 g
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Color:
Azul


