TESE - Sensor capacitivo - xt1 - cilíndrico m30 - plástico - sn 15 mm - cable 2 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 74.5 mm

  • Sensor del diámetro - 30 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 15 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XT230A1NAL2

Ref.Sonepar

197654

EAN

3389119026031

Longitud del sensor:

74.5 mm

Sensor del diámetro:

30 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

15 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

NPN/NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

150 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con indicación de estado:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Detector proximidad capacitivo 3 hilos diámetro 30 NPN contacto abierto. Sensores Inductivos y Capacitivos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE