TESE - Sensor de presión xmlg - 0..250 bar - g 1/4a (macho) - 24 v - 4..20 ma - XMLG250D21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 250000 hPa
Presión de acoplamiento - 0...250 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLG250D21
Ref.Sonepar
111340
EAN
3389110974027
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
250000 hPa
Presión de acoplamiento:
0...250 bar
Ajuste inicial:
0...250000 hPa
Presión de desconexión:
0...250 bar
Ajuste final:
0...250000 hPa
Presión de prueba máxima:
560 bar
Presión de estallido:
625 bar
Temperatura del medio:
-15...125 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
58.1 mm
Diámetro:
22.8 mm
Profundidad:
48.5 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


