TESE - Sensor de presión xmlk - 0..16bar - g 1/4a - 4..20ma - din - set de 1 - XMLK016B2C21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 16000 hPa
Presión de acoplamiento - 0...16 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLK016B2C21
Ref.Sonepar
155724
EAN
3389119048521
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
16000 hPa
Presión de acoplamiento:
0...16 bar
Ajuste inicial:
0...16000 hPa
Presión de desconexión:
0...16 bar
Ajuste final:
0...16000 hPa
Presión de prueba máxima:
32 bar
Presión de estallido:
48 bar
Temperatura del medio:
0...80 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Diámetro:
36 mm
Profundidad:
67.5 mm


