TESE - Sensor de presión xmlr 160bar - g 1/4 - 24vdc - 2xpnp - m12 - XMLR160M2P05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 160000 hPa
Presión de acoplamiento - 8...160 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLR160M2P05
Ref.Sonepar
234391
EAN
3389119611466
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
160000 hPa
Presión de acoplamiento:
8...160 bar
Ajuste inicial:
0...160000 hPa
Presión de desconexión:
12.8...160 bar
Ajuste final:
0...160000 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
4.8 bar
Presión de prueba máxima:
480 bar
Presión de estallido:
960 bar
Temperatura del medio:
-20...80 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
800000 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
16000000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
2
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
88 mm
Anchura:
41 mm
Profundidad:
42 mm


