TESE - Sensor de presión xmlr 25bar - g 1/4 - 24vdc - 4..20 ma - pnp - m12

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - no

  • Apto como fusible - no

  • máx. presión de funcionamiento - 25000 hPa

  • Presión de acoplamiento - 1.25...25 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMLR025G1P25

Ref.Sonepar

705352

EAN

3389119610926

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

no

Apto como fusible:

no

máx. presión de funcionamiento:

25000 hPa

Presión de acoplamiento:

1.25...25 bar

Ajuste inicial:

0...25000 hPa

Presión de desconexión:

2...25 bar

Ajuste final:

0...25000 hPa

Diferencial de conmutación de presión:

0.75 bar

Presión de prueba máxima:

100 bar

Presión de estallido:

100 bar

Temperatura del medio:

-20...80 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Valor inicial del intervalo de medición - presión:

125000 Pa

Valor final del intervalo de medición - presión:

2500000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de contactos normalmente cerrados principales:

1

Número de contactos normalmente abiertos principales:

1

Con utilización manual:

no

Con interruptor de activación/desactivación manual:

no

Versión electrónica:

sí

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

93 mm

Anchura:

41 mm

Profundidad:

42 mm

Presostato 25bar 4-20mA PNP G1/4A M12. Sensores e Interruptores de Presión. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE