TESE - Sensor de presión xmlr 40bar - g 1/4 - 24vdc - 4..20 ma - pnp - m12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - no
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 40000 hPa
Presión de acoplamiento - 2...40 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMLR040G1P25
Ref.Sonepar
926000
EAN
3389119611084
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
no
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
40000 hPa
Presión de acoplamiento:
2...40 bar
Ajuste inicial:
0...40000 hPa
Presión de desconexión:
3.2...40 bar
Ajuste final:
0...40000 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
1.2 bar
Presión de prueba máxima:
150 bar
Presión de estallido:
150 bar
Temperatura del medio:
-20...80 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
200000 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
4000000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de contactos normalmente cerrados principales:
1
Número de contactos normalmente abiertos principales:
1
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
sí
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
93 mm
Anchura:
41 mm
Profundidad:
42 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


