TESE - Sensor de presión xmp - 12 bar- g 1/4 hembra - 2 nc- on/off selector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - sí
máx. presión de funcionamiento - 12000 hPa
Presión de acoplamiento - 1.3...12 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XMPC12B2131
Ref.Sonepar
850483
EAN
3389110601732
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
sí
máx. presión de funcionamiento:
12000 hPa
Presión de acoplamiento:
1.3...12 bar
Ajuste inicial:
1300...12000 hPa
Presión de desconexión:
0.3...10.3 bar
Ajuste final:
300...10300 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
8.4 bar
Presión de estallido:
30 bar
Temperatura del medio:
0...70 °C
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
230...400 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
230...400 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
130000 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
1200000 Pa
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
2
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Con utilización manual:
sí
Con interruptor de activación/desactivación manual:
sí
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
125 mm
Anchura:
57 mm
Profundidad:
98 mm
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


