TESE - Sensor de presión xmp - 12 bar- g 1/4 hembra - 3 nc- on/off selector

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como protección - sí

  • Apto como controlador de dos puntos - sí

  • Apto como fusible - sí

  • máx. presión de funcionamiento - 12000 hPa

  • Presión de acoplamiento - 1.3...12 bar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XMPR12C2133

Ref.Sonepar

355911

EAN

3389110759549

Apto como protección:

sí

Apto como controlador de dos puntos:

sí

Apto como fusible:

sí

máx. presión de funcionamiento:

12000 hPa

Presión de acoplamiento:

1.3...12 bar

Ajuste inicial:

1300...12000 hPa

Presión de desconexión:

0.3...10.3 bar

Ajuste final:

300...10300 hPa

Diferencial de conmutación de presión:

8.4 bar

Presión de estallido:

30 bar

Temperatura del medio:

0...70 °C

Tamaño de rosca:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...400 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...400 V

Valor inicial del intervalo de medición - presión:

130000 Pa

Valor final del intervalo de medición - presión:

1200000 Pa

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados principales:

3

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Con utilización manual:

sí

Con interruptor de activación/desactivación manual:

sí

Versión electrónica:

no

Con visualizador:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

138 mm

Anchura:

57 mm

Profundidad:

98 mm

Presostato potencia XMPR12C2133. pressure sensors XM. Aparellaje eléctrico. Otros aparatos

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE