TESE - Sensor fotoeléctrico-amplificador fibra óptica-na/nf programable-cable 2m - XUDA2NSML2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUDA2NSML2
Ref.Sonepar
906977
EAN
3389110160017
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable radial
Tipo de salida de conmutador:
NPN/NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura del amplificador:
40 mm
Altura del amplificador:
65 mm
Amplificador de longitud:
10 mm
Indicación:
Otros
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Clase protección de láser:
Clase 1
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Intensidad máx. de salida:
50 mA
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Material de la carcasa:
Otros
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
no


