TESE - Sensor fotoeléctrico - haz de luz - sn = 0,12 m - na o nc - conector m12

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño mín. de objeto - 4 mm

  • Longitud de abertura del bastidor - 200 mm

  • Sección de abertura del bastidor - 120 mm

  • Intensidad máx. de salida - 100 mA

  • Con función de tiempo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUVF120M12

Ref.Sonepar

701810

EAN

3389110168877

Tamaño mín. de objeto:

4 mm

Longitud de abertura del bastidor:

200 mm

Sección de abertura del bastidor:

120 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con función de tiempo:

sí

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Tipo de salida de conmutador:

PNP/NPN

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Anchura del sensor:

205 mm

Altura del sensor:

230 mm

Longitud del sensor:

25 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Tiempo de reacción:

0.1 ms

Frecuencia de conmutación:

5000 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Por notificación de fallo:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Detector dinamico diámetro 4 200x120 24V. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE