TESE - Sensor fotoeléctrico - luz difusa - sn = 0,6 m - na - cable de 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia máxima de conmutación - 800 mm

  • Intensidad máx. de salida - 100 mA

  • Con reflector - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUB5BNAWL2

Ref.Sonepar

754187

EAN

3389110157574

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia máxima de conmutación:

800 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Tipo de salida de conmutador:

NPN/NPN

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Sensor del diámetro:

18 mm

Longitud del sensor:

78 mm

Modo del sensor:

Conmutación clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Distancia de reflector mínima:

0.3 mm

Tiempo de reacción:

1 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

0.3 m

Frecuencia de conmutación:

500 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Material del revestimiento del cable:

PUR vulcanizado

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67K

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. General Purpose. 3 Industry General Purpose. Detector proximidad NPN cable contacto abierto metálico lateral función

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE