TESE - Sensor fotoeléctrico - luz difusa - sn 9 mm - na o nc - conector m12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 9000...9000 mm
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - sí
Distancia máxima de conmutación - 9 mm
Intensidad máx. de salida - 200 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XURK1KSMM12
Ref.Sonepar
618612
EAN
3389110178227
Distancia de funcionamiento:
9000...9000 mm
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
sí
Distancia máxima de conmutación:
9 mm
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
82 mm
Longitud del sensor:
58 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Metal
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Distancia de reflector mínima:
18 mm
Tiempo de reacción:
0.05 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
0.3 m
Frecuencia de conmutación:
10000 Hz
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
1
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Material del revestimiento del cable:
Otros
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67K
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


