TESE - Sensor fotoeléctrico - xud - m8 - pvc - pnp - estado sólido discreta

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUDA1PSMM8

Ref.Sonepar

56078

EAN

3389110160376

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Con función de eliminación:

no

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Anchura del amplificador:

40 mm

Altura del amplificador:

65 mm

Amplificador de longitud:

10 mm

Indicación:

Otros

Procedimiento de ajuste:

Otros

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Clase protección de láser:

Clase 1

Tipo de luz:

LEC multi coloreado

Intensidad máx. de salida:

50 mA

Frecuencia de conmutación:

1000 Hz

Grado de protección (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Material de la carcasa:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

no

Sensor fotoeléctrico XUD M8 PVC PNP estado sólido digital. Gama de producto OsiSense XU. Nombre de detector XUD. Sensor electrónico y sensor fotoelétrico. Diseño del detector Design de fibra. Envolvente fabricado con PBT. Técnica de cableado de detector 3 hilos. Circuito de alimentación CC. Señal de salida Discreta. Salida estado sólido. Función de salida digital 1 a o 1 NF programable. Salida digital PNP. Consecutivo, seguido, continuo, adosado 1 conector macho M8, 4 patillas. Material de cable PVC. LED de estado 1 LED rojo instabilidad. 1 LED amarillo estado de salida. [Us] tensión de alimentación nominal 12...24 V CC protección de polaridad inversa. Límites de tensión de alimentación 10.8...26.4 V CC. Consumo de corriente = 50 mA (sin carga). Capacidad de conmutación en mA = 100 mA protección sobrecargas. <= 100 mA protección contra cortocirc. Caída de tensión = 2 V cerrado. Frecuencia de conmutación = 1 kHz. Primera temporización 120 ms. Respuesta del relé 0.5 ms. Recuperación de temporización < 0.5 ms. Compatibilidad del producto Fibra óptica de plástico ou vidro de 1 mm ou 2,2 mm. Configuración: Ajuste de sensibilidad con modo de instrucción. Material de la lente PMMA.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE