TESE - Sensor fotoeléctrico XUM8, BGS, Láser, SN 150mm, IO-Link, Conector M8 - XUM8ALAYM8

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - Sensor fotoeléctrico XUM8, BGS, Láser, SN 150mm, IO-Link, Conector M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUM8ALAYM8

Ref.Sonepar

1039908

EAN

3389114010820

El sensor láser en miniatura forma parte de la gama XUM, una oferta de sensores fotoeléctricos de Telemecanique Sensors. Este sensor láser en modo de supresión de fondo presenta sensibilidad de distancia ajustable, función NO/NC, salida PNP/NPN y otras funciones a través de comunicación IO-Link. Funciona con una fuente de alimentación de 12V a 24V DC, con un límite entre 10V a 30V DC protegido contra polaridad inversa. Nuestros sensores ofrecen una precisión milimétrica en la detección, incluso para el objeto más complejo a una distancia de detección de 150 mm. Estos sensores están diseñados para soportar entornos de embalaje severos con grados de protección IP67 e IP69K. Cuentan con la certificación Ecolab para aplicaciones de envasado y alimentos y bebidas, lo que garantiza un rendimiento duradero. Equipados con un botón de autoaprendizaje y una HMI visible con LED brillantes, nuestros sensores ofrecen configuración y monitoreo fáciles de usar, simplificando sus operaciones de empaque. Esta fotocélula presenta una carcasa miniatura y robusta. La carcasa es de plástico (ABS) y la lente de PMMA. Sus dimensiones son 12 mm (ancho) x 20 mm (profundo) x 30,4 mm (alto) y pesa 0,018 kg. Es ideal para la detección de objetos pequeños en aplicaciones de embalaje, alimentos y bebidas, transporte, ensamblaje y industrias electrónicas. Este sensor está certificado por CE, cULus y UKCA. Utiliza un conector M8 de 4 pines. Este sensor se vende en un embalaje de cartón, sin accesorios ni cables. Un botón de autoaprendizaje o un cable de entrada (blanco) ayuda a configurar la distancia de detección y la función de salida. La comunicación IO-Link permite funciones de configuración adicionales. Este sensor láser utiliza un sistema de reflexión directa con supresión de fondo que se utiliza para detectar objetos sin detectar el fondo. Este sensor forma parte de una gama completa de sensores láser que implementan varios modos de detección, como supr