TESE - Sensor fotoeléctrico - xuv - horquilla - 50x60mm - 12..24vdc - m8

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar
TESE - Sensor fotoeléctrico - xuv - horquilla - 50x60mm - 12..24vdc - m8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño mín. de objeto - 10 mm

  • Profundidad de horquilla - 60 mm

  • Anchura de horquilla - 80 mm

  • Distancia nominal de conmutación - 80 mm

  • Distancia máxima de conmutación - 80 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUVR0605PANM8

Ref.Sonepar

201823

EAN

3389119040723

Tamaño mín. de objeto:

10 mm

Profundidad de horquilla:

60 mm

Anchura de horquilla:

80 mm

Distancia nominal de conmutación:

80 mm

Distancia máxima de conmutación:

80 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con función de tiempo:

no

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Otros

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Anchura del sensor:

50 mm

Sensor del diámetro:

8 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Otros

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Tiempo de reacción:

0.1 ms

Frecuencia de conmutación:

4000 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Por notificación de fallo:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Tipo de luz:

Luz roja polarizada

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Apto para funciones de seguridad:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Horquilla fotoeléctrica funcional 60x50mm. Photoelectric sensors XU. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE