TESE - Sensor fotoeléctrico - xuy 989 - bgs - sn 0.08m - 12..24vdc - m8

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de ajuste - 0...4000 mm

  • Distancia de funcionamiento - 0...4000 mm

  • Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUYPSCO989SP

Ref.Sonepar

356114

EAN

3389119007221

Intervalo de ajuste:

0...4000 mm

Distancia de funcionamiento:

0...4000 mm

Triangulación:

Desaparición gradual de la imagen de fondo

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

4000 mm

Distancia máxima de conmutación:

4000 mm

Intensidad máx. de salida:

25 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Otros

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Protección contra explosión, categoría para gas:

Otros

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Otros

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Anchura del sensor:

20 mm

Altura del sensor:

32 mm

Longitud del sensor:

13 mm

Modo del sensor:

Conmutación clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

25 mA

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Tiempo de reacción:

1 ms

Frecuencia de conmutación:

500 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Otros

Tipo de luz:

Diodo láser, luz roja

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67K

Fibra Serie 989 BP posterior PNP10/30V DC. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE