TESE - Sensor fotoeléctrico - xuy - amplificación para fibra - plástico - 12..24vdc - cable 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUYAFP966S
Ref.Sonepar
356106
EAN
3389119010153
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable radial
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura del amplificador:
13 mm
Altura del amplificador:
30 mm
Amplificador de longitud:
60 mm
Indicación:
Otros
Procedimiento de ajuste:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Clase protección de láser:
Otros
Tipo de luz:
Otros
Intensidad máx. de salida:
40 mA
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Material del núcleo de fibra óptica:
Otros
Con función de tiempo:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


