TESE - Sensor fotoeléctrico - xuy - amplificación para fibra - vidrio - 12..24vdc - m8

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Salida analógica 0 V… 10 V - no

  • Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no

  • Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XUYAFVCO966S

Ref.Sonepar

553756

EAN

3389119010146

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Tipo de salida de conmutador:

PNP/NPN

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Con función de eliminación:

no

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 0

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Anchura del amplificador:

13 mm

Altura del amplificador:

30 mm

Amplificador de longitud:

60 mm

Indicación:

Otros

Procedimiento de ajuste:

Otros

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Clase protección de láser:

Otros

Tipo de luz:

Otros

Intensidad máx. de salida:

40 mA

Frecuencia de conmutación:

1000 Hz

Grado de protección (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Material de la carcasa:

Plástico

Material del revestimiento del cable:

Otros

Material del núcleo de fibra óptica:

Otros

Con función de tiempo:

no

Amplificador fibra óptica vidrio NPN/PNP 12/24V DC M8. Sensores Fotoeléctricos. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE