TESE - Sensor fotoeléctrico - xuy - bgs - laser - sn 300 mm - 12..24vdc - m8 - XUYPS1LCO965S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de ajuste - 50...300 mm
Distancia de funcionamiento - 50...300 mm
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUYPS1LCO965S
Ref.Sonepar
110144
EAN
3389119007276
Intervalo de ajuste:
50...300 mm
Distancia de funcionamiento:
50...300 mm
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
300 mm
Distancia máxima de conmutación:
300 mm
Intensidad máx. de salida:
35 mA
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Procedimiento de ajuste:
Otros
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 0
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
60 mm
Longitud del sensor:
60 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Plástico
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
35 mA
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Tiempo de reacción:
40 ms
Frecuencia de conmutación:
5000 Hz
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
1
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Clase 2
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Material del revestimiento del cable:
Otros
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP65


