TESE - Sensor inductivo cylind dia 12 pnp no 1224v flush sn 4mm cable 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 0 mm

  • Altura del sensor - 12 mm

  • Longitud del sensor - 49 mm

  • Sensor del diámetro - 12 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS112BHPAL2

Ref.Sonepar

713997

EAN

3389119640909

Anchura del sensor:

0 mm

Altura del sensor:

12 mm

Longitud del sensor:

49 mm

Sensor del diámetro:

12 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Otros

Distancia de conmutación:

4 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

10 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

950 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

Este producto forma parte de la gama XS, una oferta de sensores inductivos de proximidad. Este sensor de proximidad inductivo de propósito general en un diseño cilíndrico M12 y cuerpo fijo. Es de montaje empotrado y en cara de detección frontal. Admite una distancia de detección nominal de 4 mm y una salida discreta PNP de 1 NA. El sensor de proximidad inductivo con una tensión de suministro nominal de 12 V a 24 V CC con protección de polaridad inversa y consumo de corriente sin carga de ≤10 mA. Está provista de un cable de 2m para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP67. El gabinete está hecho de latón niquelado. La longitud de este producto es de 49mm. Pesa 0.07kg. Es adecuado para las industrias de ferrocarriles, equipos móviles, transporte/transporte de materiales, herramientas de trabajo/máquina de materiales, embalaje, robótica, alimentos y bebidas. Este producto está certificado por CE, CSA y UL. Los sensores inductivos vienen en versiones empotradas y sin empotrado, M8, M12, M18, M30, formas cilíndricas de cuerpos cortos y largos, formas cúbicas estándar, rectangulares y planas. Los sensores inductivos de proximidad para sensores de no contacto de objetos metálicos de hasta 60 mm. Está diseñado para aplicaciones industriales relacionadas con la detección de presencia.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE