TESE - Sensor inductivo xs1 m5 – c 29 mm - bronze – sn 1 mm – 5..24 vcc - cable 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 29 mm

  • Sensor del diámetro - 5 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 1 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS1N05PB310

Ref.Sonepar

62678

EAN

3389110916379

Longitud del sensor:

29 mm

Sensor del diámetro:

5 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

1 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

5...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

5000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

La gama XS es una oferta de sensores inductivos de proximidad para la detección de objetos metálicos de hasta 60mm sin contacto físico. El oscilador produce un campo electromagnético alterno que sale del área de detección del sensor. Luego se detecta cualquier objeto metálico que penetra en este campo. Este sensor de proximidad inductivo cilíndrico roscado de propósito general (M5) está hecho de metal y se puede montar al ras. Su distancia de detección nominal es de 1mm, admite 1 salida discreta PNP normalmente cerrada y tiene una frecuencia de conmutación de 5000Hz. Funciona en un rango de temperatura de -25°C y +70°C, es a prueba de polvo y resistente al agua (IP67). Está hecho de metal. Mide 62mm (longitud) x 5mm (diámetro). Alimentación de CC de tres cables, de 5V a 24V, función NC, salida PNP de estado sólido. Es adecuado para ferrocarriles, equipos móviles, elevadores y escaleras eléctricas, elevación, manejo de materiales, herramientas de máquinas, embalaje, industrias de alimentos y bebidas y robótica. Este sensor está certificado por UL y CSA. La principal ventaja de la detección inductiva que ofrecen los sensores de la gama XS es que no hay contacto físico con el objeto a ser detectado.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE