TESE - Sensor inductivo xs2 m8 – c 61,4 mm - bronze – sn 2,5 mm - 12..24 vcc - m12 - XS208BLPAM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 61.4 mm
Sensor del diámetro - 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 2.5 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS208BLPAM12
Ref.Sonepar
306493
EAN
3389119002486
Longitud del sensor:
61.4 mm
Sensor del diámetro:
8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
2.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP/PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
3000 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC


