TESE - Sensor inductivo xs4 m18 - l70mm - pps - sn8mm - 24..240vacon dc - 1/2

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 70 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 8 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS4P18MA230K

Ref.Sonepar

20620

EAN

3389110919356

Longitud del sensor:

70 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

8 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector de 1/2 pulgada

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

2000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC y CA

La gama XS ofrece sensores de proximidad inductivos para la detección, sin contacto físico, de objetos metálicos. Las ventajas de la detección inductiva son numerosas, sin contacto físico con el objeto a ser detectado. De este modo se evita el desgaste y se pueden detectar objetos frágiles o recién pintados. Altas tasas de funcionamiento. Respuesta rápida. Excelente resistencia a entornos industriales (productos robustos, encapsulados completamente en resina). Este producto es un sensor cilíndrico montable, no empotrable. Diámetro 18 mm, roscado M18 x 1. Se caracteriza por una carcasa de plástico y un conector UNF de 1/2-20. Tiene una distancia de detección de 8 mm. Alimentación de dos cables, CA o CC, 24 V a 240 V, sin función. Este sensor cuenta con la certificación ECOLAB.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE