TESE - Sensor inductivo xs5 m18 - l74mm - latón - sn5mm - 12..48vdc - m12 - XS518BLNAM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 74 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 5 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS518BLNAM12
Ref.Sonepar
355991
EAN
3389119046626
Longitud del sensor:
74 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
NPN/NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
12...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
2000 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


