TESE - Sensor inductivo xs7 40x40x117 - pbt - sn15 mm - 24..240vacon dc - terminales ((*))

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 40 mm

  • Longitud del sensor - 117 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS7C4A1MPN12

Ref.Sonepar

938035

EAN

3389119058162

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

40 mm

Longitud del sensor:

117 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

15 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

50 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC y CA

La gama XS es una oferta de sensores de proximidad inductivos para la detección, sin contacto físico, de objetos metálicos. De este modo, se evita el desgaste y se pueden detectar objetos frágiles o recién pintados. Altas velocidades de funcionamiento. Respuesta rápida. Excelente resistencia a entornos industriales (productos robustos, totalmente encapsulados en resina). Este producto es un sensor de formato 40mm x 40mm x 117mm, de montaje empotrado en metal. Incluye una caja de plástico con cabeza de torreta de 5 posiciones enchufable y entrada de cable 1/2 NPT. Tiene una distancia de detección de 15 mm. Dos hilos, alimentación CA o CC, sin protección, 24 V a 240 V, función NA o NC programable. Este sensor debe protegerse con un fusible de acción rápida de 0,4 A, referencia XUZE04, conectado en serie con la carga.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE