TESE - Sensor inductivo xs7 80x80x26 - pbt – sn 40 mm - 12..24 vcc - cable 2 m - XS7D1A1DAL2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 80 mm
Altura del sensor - 80 mm
Longitud del sensor - 26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS7D1A1DAL2
Ref.Sonepar
85669
EAN
3389110141467
Anchura del sensor:
80 mm
Altura del sensor:
80 mm
Longitud del sensor:
26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
40 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable radial
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC


