TESE - Sensor inductivo xs8 12x40x26 - plástico - sn4mm - 12..24vdc - cable 2m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 12 mm

  • Altura del sensor - 40 mm

  • Longitud del sensor - 26 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS8G12PA140

Ref.Sonepar

20629

EAN

3389110776614

Anchura del sensor:

12 mm

Altura del sensor:

40 mm

Longitud del sensor:

26 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

4 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

1000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC y CA

La gama XS ofrece sensores de proximidad inductivos para la detección, sin contacto físico, de objetos metálicos. Las ventajas de la detección inductiva son numerosas, sin contacto físico con el objeto a ser detectado. De este modo se evita el desgaste y se pueden detectar objetos frágiles o recién pintados. Este sensor se dedica al montaje, embalaje y aplicaciones de manejo de materiales ligeros. Es un sensor de 12mm x 26mm x 40mm, no empotrable en metal. Cuenta con una caja de plástico y un cable de PVC de 2 m de largo. Tiene una distancia de detección de 4mm. Alimentación de CC trifásica, 12V a 24V, función NO, salida discreta PNP.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE