TESE - Sensor inductivo xs8 26x26x13 - pbt – sn 10/15 mm - 12..24 vcc - cable 2 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 26 mm

  • Altura del sensor - 26 mm

  • Longitud del sensor - 13 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS8E1A1PBL2

Ref.Sonepar

356042

EAN

3389110141825

Anchura del sensor:

26 mm

Altura del sensor:

26 mm

Longitud del sensor:

13 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

15 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Tipo de salida de conmutador:

PNP/PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable radial

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

2000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC y CA

Este sensor de proximidad inductiva XS plano (26 x 26 x 13 mm) tiene un estuche PBT. Tiene una tensión de alimentación de 12V a 24V CC. Este sensor de proximidad inductiva plana de propósito general tiene un rango mayor. Se puede montar directamente en una superficie, gracias a los 2 puntos de fijación de tornillos. Proporciona resistencia mecánica y química gracias al caso PBT. Cuenta con un LED amarillo para la indicación del estado de salida que facilita la configuración y resolución de problemas del sensor. La protección IP68 prepara este producto para los entornos más difíciles. Puede funcionar en entornos muy fríos (-25°C) y calientes (+70°C). Dispone de doble aislamiento para mejorar la protección de las personas y del sistema contra descargas eléctricas. Su mayor rango de detección lo hace ideal para procesos donde no es posible la circulación precisa de objetos. Cuenta con certificación CCC, ECOLAB, CSA, UL.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE