TESE - Sensor inductivo xs8 40x40x15 - pbt – sn 15/25 mm - 24..240 vca/cc - 1/2 0,15 m - XS8C1A1MAL01U20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 15 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XS8C1A1MAL01U20
Ref.Sonepar
139333
EAN
3389110142914
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
15 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
25 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Resistencia de interferencias a campos magnéticos:
Inmune contra campos magnéticos CC y CA


