TESE - Sensor inductivoxs7 15x32x8 - pbt – sn 5 mm - 12..24 vcc - m8 0,15 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 15 mm

  • Altura del sensor - 32 mm

  • Longitud del sensor - 8 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XS7F1A1DBL01M8

Ref.Sonepar

196500

EAN

3389110140422

Anchura del sensor:

15 mm

Altura del sensor:

32 mm

Longitud del sensor:

8 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

5 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

1

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Frecuencia de conmutación:

5000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Resistencia de interferencias a campos magnéticos:

Inmune contra campos magnéticos CC

Este sensor de proximidad inductiva XS plano (15 x 32 x 8 mm) tiene un estuche PBT. Tiene una tensión de alimentación de 12V a 24V CC. Este sensor de proximidad inductivo rectangular de uso general se puede montar directamente en una superficie, gracias a sus 2 puntos de fijación con tornillos. Proporciona resistencia mecánica y química gracias al caso PBT. Cuenta con un LED amarillo para la indicación del estado de salida que facilita la configuración y resolución de problemas del sensor. La protección IP67 prepara este producto para los entornos más difíciles. Puede funcionar en entornos muy fríos (-25°C) y calientes (+70°C). Cuenta con un conector M8 estándar, compatible con todos los cables de sensor del mercado existentes. Cuenta con certificación C-Tick, CSA y UL.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE