TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico 90 deg m18 - sn=1m - pnp - sync - connector m12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Zona oculta - 105 mm
Longitud del sensor - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXA18P1PM12
Ref.Sonepar
356149
EAN
3389119632010
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Zona oculta:
105 mm
Longitud del sensor:
45 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
1...1 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.1 %
Frecuencia de conmutación:
11 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


