TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m12 - receptor - sn 0.2 m - 2no - m8 connector - XXR12A8KAM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXR12A8KAM8
Ref.Sonepar
449826
EAN
3389119052238
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
200 mm
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
12 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Distancia ajustable:
0...0 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
0...200 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0 %
Frecuencia de conmutación:
125 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


