TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m12 - sn = 0,1 m - na - conector m8 - XX512A2NAM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M8
Tipo de salida de conmutador - NPN/NPN
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 6.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XX512A2NAM8
Ref.Sonepar
356143
EAN
3389110704037
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
NPN/NPN
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
6.4 mm
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
12 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Distancia ajustable:
6.4...102 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
6.4...102 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
25 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.7 %
Frecuencia de conmutación:
125 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros


