TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m18 - receptor -sn 1 m -2no - m12 connector - XXR18A4KAM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXR18A4KAM12
Ref.Sonepar
449802
EAN
3389119127844
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
1000 mm
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
18 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
0...0 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
0...1000 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0 %
Frecuencia de conmutación:
40 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


