TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m18 - sn 0.5 m - no - cable 2m - XX518A3PAL2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Cable radial
Tipo de salida de conmutador - PNP/PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 51 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XX518A3PAL2
Ref.Sonepar
107222
EAN
3389119029827
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable radial
Tipo de salida de conmutador:
PNP/PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
51 mm
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
18 mm
Longitud del sensor:
64 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
51...508 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Longitud del intervalo de medición:
51...508 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.7 %
Frecuencia de conmutación:
40 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros


