TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m18 - sn=1m - analógico 0-10v - sync - connector m12 - XXS18B1VM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Zona oculta - 105 mm
Longitud del sensor - 45 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXS18B1VM12
Ref.Sonepar
893731
EAN
785901059905
Tipo de salida analógica:
0V ... 10V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Zona oculta:
105 mm
Longitud del sensor:
45 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
1000...1000 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
1...1 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.1 %
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Otros
Material de la carcasa:
Latón


