TESE - Sensor ultrasónico cilíndrico m30 - sn 2 m - nc+no - npn - m12 connector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - NPN/NPN
Tipo de función de conmutación - Otros
Zona oculta - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XX630A2NCM12
Ref.Sonepar
594211
EAN
3389119129541
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
NPN/NPN
Tipo de función de conmutación:
Otros
Zona oculta:
120 mm
Anchura del sensor:
35 mm
Altura del sensor:
35 mm
Longitud del sensor:
85 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia ajustable:
120...2000 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
120...2000 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
100 mA
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.9 %
Frecuencia de conmutación:
16 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


