TESE - Sensor Ultrasónico Cilíndrico XX - Plástico - Ø 30mm - Sn=8 m - Digital PNP - XXS30P8PPM12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Zona oculta - 290 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXS30P8PPM12
Ref.Sonepar
841095
EAN
3389119644990
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Zona oculta:
290 mm
Anchura del sensor:
43.2 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
43.2 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
290...8000 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.1 %
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
sí
Material de área activa del sensor:
Otros
Material de la carcasa:
Otros


