TESE - Sensor ultrasónico - m18 metal - sn 50mm - pnp no - cable 5m ((*)) - XXV18B1PAL5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XXV18B1PAL5
Ref.Sonepar
449807
EAN
3389119128124
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
3 mm
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
18 mm
Longitud del sensor:
65 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
0...0 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
3...50 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
15 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
200 mA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
1.5 %
Frecuencia de conmutación:
80 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Latón
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


