TESE - Sensor ultrasónico paralelipipédico - sn = 0,1 m - na - conector m12 pré-cablado - XX7F1A2PAL01M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 6.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XX7F1A2PAL01M12
Ref.Sonepar
355177
EAN
3389110704167
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
6.4 mm
Anchura del sensor:
7.6 mm
Altura del sensor:
19 mm
Longitud del sensor:
33 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Distancia ajustable:
6.2...102 mm
Procedimiento de ajuste:
Otros
Longitud del intervalo de medición:
6.2...102 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
25 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
0.7 %
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


