TESE - Sensor ultrasónico paralelipipédico - sn = 0,5 m - 4 - 20 ma - conector m12 - XX9V1A1C2M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - 4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - Otros
Tipo de función de conmutación - Otros
Zona oculta - 51 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XX9V1A1C2M12
Ref.Sonepar
849743
EAN
3389119029896
Tipo de salida analógica:
4mA ... 20mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Otros
Zona oculta:
51 mm
Anchura del sensor:
18 mm
Altura del sensor:
33 mm
Longitud del sensor:
60 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia ajustable:
51...508 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Longitud del intervalo de medición:
51...508 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Estándar para interfaces:
Analógico
Intensidad de pérdida de movimiento:
40 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
0 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Intervalo de alimentación:
12...24 V
Precisión relativa de repetición:
1.27 %
Frecuencia de conmutación:
0 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


